Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr egységzár univ kulcs GT82710 - 255311

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr egységzár univ kulcs GT82710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082553111

Sonepar cikkszám

GT82710

Gyártói cikkszám

255311

Gyártói típuskód

NWS-SHE/SZ

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr egységzár univ kulcs