EATON - Elosztószekr előlap 600/400 szürke SN119204 - 177327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 399 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119204
Gyártói cikkszám
177327
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MV
Szélesség:
520 mm
Magasság:
399 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Elosztószekr előlap 600/400 szürke