Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr előlap felfogó készlet 1650mm GT47199 - 106431

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr előlap felfogó készlet 1650mm GT47199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 40 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1650 mm

  • Magasság - 1650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081062010

Sonepar cikkszám

GT47199

Gyártói cikkszám

106431

Gyártói típuskód

BPZ-FPS/17

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

40 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1650 mm

Magasság:

1650 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

15 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr előlap felfogó készlet 1650mm