EATON - Elosztószekr előlap felfogó készlet 1950mm 1 pár GT44336 - 106430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081062003
Sonepar cikkszám
GT44336
Gyártói cikkszám
106430
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/20
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr előlap felfogó készlet 1950mm 1 pár