EATON - Elosztószekr előlap felfogó készlet 650 mm 1pár GT54833 - 112344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 37 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119042
Sonepar cikkszám
GT54833
Gyártói cikkszám
112344
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/650
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
37 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
660 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr előlap felfogó készlet 650 mm 1pár