EATON - Elosztószekr előlap felfogó készlet 950 mm 1pár GT47110 - 112345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 37 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081119059
Sonepar cikkszám
GT47110
Gyártói cikkszám
112345
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/950
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
37 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
960 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr előlap felfogó készlet 950 mm 1pár