EATON - Elosztószekr elővágott üres papírcsík GT54753 - 107952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felirati ív
Szín - fehér
Nyomtatási technológia alkalmazható - tintasugár és lézer
Felirat/jelzés - nincs
Kitapintható felirat - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081075782
Sonepar cikkszám
GT54753
Gyártói cikkszám
107952
Gyártói típuskód
LAB-TAPE_A4_BLANK
Kivitel:
felirati ív
Szín:
fehér
Nyomtatási technológia alkalmazható:
tintasugár és lézer
Felirat/jelzés:
nincs
Kitapintható felirat:
Nem
Áttetsző:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Háztartási szerelvények ; Jelölő matrica szerelvényekhez ; Elosztószekr elővágott üres papírcsík