EATON - Elosztószekr F3A kábelátvezetőhöz tetőlemez 800/300 IP55 GT58948 - 114691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 630 A
Névleges feszültség - 380-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-1 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081140916
Sonepar cikkszám
GT58948
Gyártói cikkszám
114691
Gyártói típuskód
XLST5F83
Névleges áram:
630 A
Névleges feszültség:
380-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-1 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
500 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C