EATON - Elosztószekr fedőlap bevezetős IP55 1200x400mm SN015720 - 284328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 1100 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082843281
Sonepar cikkszám
SN015720
Gyártói cikkszám
284328
Gyártói típuskód
XLST5F124
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
1100 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fedőlap bevezetős IP55 1200x400mm