EATON - Elosztószekr fedőlap bevezetős IP55 600x400mm SN015719 - 284319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 285 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 525 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082843199
Sonepar cikkszám
SN015719
Gyártói cikkszám
284319
Gyártói típuskód
XLST5F64
Szélesség:
285 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
525 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fedőlap bevezetős IP55 600x400mm