EATON - Elosztószekr fedőlap zárt 600x400 IP55 GT52326 - 284304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082843045
Sonepar cikkszám
GT52326
Gyártói cikkszám
284304
Gyártói típuskód
XLST564
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fedőlap zárt 600x400 IP55