Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr fedőlap zárt IP55 sz=425 mé=400 GT52549 - 284301

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr fedőlap zárt  IP55 sz=425 mé=400 GT52549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 350 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082843014

Sonepar cikkszám

GT52549

Gyártói cikkszám

284301

Gyártói típuskód

XLST544

Szélesség:

300 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

350 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fedőlap zárt IP55 sz=425 mé=400