EATON - Elosztószekr felerősítő készlet GT20611 - 276230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 175 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762308
Sonepar cikkszám
GT20611
Gyártói cikkszám
276230
Gyártói típuskód
ISV-OPV-BL
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
175 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
20 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr felerősítő készlet