EATON - Elosztószekr fenéklemez 75-90x800 GT13030 - 274767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747671
Sonepar cikkszám
GT13030
Gyártói cikkszám
274767
Gyártói típuskód
SVTL-BP/SL-8
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr fenéklemez 75-90x800