EATON - Elosztószekr fenéklemez 75x1200 GT34720 - 274636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - fém
Mélység - 75 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746360
Sonepar cikkszám
GT34720
Gyártói cikkszám
274636
Gyártói típuskód
SVTL-BP75-12
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr fenéklemez 75x1200