EATON - Elosztószekr fenéklemez 75x800 GT13031 - 274634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 75 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746346
Sonepar cikkszám
GT13031
Gyártói cikkszám
274634
Gyártói típuskód
SVTL-BP75-8
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr fenéklemez 75x800