EATON - Elosztószekr fenéklemez állítható GT12372 - 274766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747664
Sonepar cikkszám
GT12372
Gyártói cikkszám
274766
Gyártói típuskód
SVTL-BP/SL-6
Szélesség:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr fenéklemez állítható