EATON - Elosztószekr fenéklemez állítható GT12373 - 274760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - fém
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747602
Sonepar cikkszám
GT12373
Gyártói cikkszám
274760
Gyártói típuskód
SVTL-BP/JL-4
Szélesség:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr fenéklemez állítható