EATON - Elosztószekr fenéklemez állítható GT34722 - 274769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - fém
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747695
Sonepar cikkszám
GT34722
Gyártói cikkszám
274769
Gyártói típuskód
SVTL-BP/SL-12
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
fém
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr fenéklemez állítható