EATON - Elosztószekr fenéklemez F3A bevezetőhöz GT43754 - 112919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124572
Sonepar cikkszám
GT43754
Gyártói cikkszám
112919
Gyártói típuskód
AFP-10-CS
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
175 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez F3A bevezetőhöz