EATON - Elosztószekr fenéklemez F3A bevezetőhöz SN000268 - 112917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - alapelemre
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124558
Sonepar cikkszám
SN000268
Gyártói cikkszám
112917
Gyártói típuskód
AFP-6-CS
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
1500 V
Max. PV-feszültség:
1365 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20