EATON - Elosztószekr fenéklemez GT12368 - 274633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 75 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746339
Sonepar cikkszám
GT12368
Gyártói cikkszám
274633
Gyártói típuskód
SVTL-BP75-6
Szélesség:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr fenéklemez