EATON - Elosztószekr fenéklemez GT12371 - 274638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746384
Sonepar cikkszám
GT12371
Gyártói cikkszám
274638
Gyártói típuskód
SVTL-BP150-6
Szélesség:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr fenéklemez