EATON - Elosztószekr fenéklemez GT34721 - 274641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - fém
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746414
Sonepar cikkszám
GT34721
Gyártói cikkszám
274641
Gyártói típuskód
SVTL-BP150-12
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
fém
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr fenéklemez