EATON - Elosztószekr fogymérő tartó 1 fogymérőhőz GT12358 - 279261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
Magasság - 370 mm
Szélesség - 210 mm
Szín - szürke
Hosszabbító idom - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082792619
Sonepar cikkszám
GT12358
Gyártói cikkszám
279261
Gyártói típuskód
ZBR
Biztosítás:
nincs
Magasság:
370 mm
Szélesség:
210 mm
Szín:
szürke
Hosszabbító idom:
Nem
Mélység:
20 mm
Biztosítóaljzattal:
Nem
Fázisok száma:
0
RAL-szám:
7035
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Elosztószekr fogymérő tartó 1 fogymérőhőz