Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr főgyűjtősíntartó N-sínhez 1600A GT55182 - 284747

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr főgyűjtősíntartó N-sínhez 1600A GT55182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 0

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Síntávolság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082847470

Sonepar cikkszám

GT55182

Gyártói cikkszám

284747

Gyártói típuskód

XBSN16

Pólusszám:

0

Max. névleges áram:

1600 A

Síntávolság:

0 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; Elosztószekr főgyűjtősíntartó N-sínhez 1600A