EATON - Elosztószekr függ. tokozat összekötő 1560mm magassághoz GT47407 - 286750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1560 mm
Magasság - 1500.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867508
Sonepar cikkszám
GT47407
Gyártói cikkszám
286750
Gyártói típuskód
BP-MSL-15
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1560 mm
Magasság:
1500.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
36 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr függ. tokozat összekötő 1560mm magassághoz