EATON - Elosztószekr függőleges part. 2xNZM M=800 SN019715 - 178626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 655 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019715
Gyártói cikkszám
178626
Gyártói típuskód
XPNCCB08
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
655 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen