EATON - Elosztószekr függőleges profilkészlet M=1600 GT61781 - 132938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081298495
Sonepar cikkszám
GT61781
Gyártói cikkszám
132938
Gyártói típuskód
XLH16
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1510 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr függőleges profilkészlet M=1600