EATON - Elosztószekr függőleges profilkészlet M=2000 GT33227 - 284245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1910 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082842451
Sonepar cikkszám
GT33227
Gyártói cikkszám
284245
Gyártói típuskód
XSFH20
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1910 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr függőleges profilkészlet M=2000