Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr függőleges szerelőlap M=300 SZ=425 GT33241 - 285684

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr függőleges szerelőlap M=300 SZ=425 GT33241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 310 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082856847

Sonepar cikkszám

GT33241

Gyártói cikkszám

285684

Gyártói típuskód

XME1204M

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

310 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr függőleges szerelőlap M=300 SZ=425