EATON - Elosztószekr gumimembrán IP65 kábel: 14-54mm GT72506 - 031523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 71 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP65
Tömítési tartomány - 14-54 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080315230
Sonepar cikkszám
GT72506
Gyártói cikkszám
031523
Gyártói típuskód
KT3
Névleges átmérő:
71 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP65
Tömítési tartomány:
14-54 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
2-3 mm
Névleges méret PG:
0
Halogénmentes:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
RAL-szám:
6008
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Elosztószekr gumimembrán IP65 kábel: 14-54mm