Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr gyűjtősín végtartó 60mm 1200A 3/4 GT33155 - 283891

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr gyűjtősín végtartó  60mm 1200A 3/4 GT33155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 95 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838911

Sonepar cikkszám

GT33155

Gyártói cikkszám

283891

Gyártói típuskód

XDSF12E

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

95 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

378 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

zöld

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősín végtartó 60mm 1200A 3/4