EATON - Elosztószekr gyűjtősíntartó függ.leág. 1200A 3P SN007610 - 283904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 140 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839048
Sonepar cikkszám
SN007610
Gyártói cikkszám
283904
Gyártói típuskód
XDSSV12
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
140 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősíntartó függ.leág. 1200A 3P