EATON - Elosztószekr gyűjtősíntartó N-vez. GT33156 - 283894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838942
Sonepar cikkszám
GT33156
Gyártói cikkszám
283894
Gyártói típuskód
XDSFN
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
160 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr gyűjtősíntartó N-vez.