EATON - Elosztószekr hátfal/átszellőzött IP31 ma=2000 GT33300 - 284363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082843632
Sonepar cikkszám
GT33300
Gyártói cikkszám
284363
Gyártói típuskód
XSWV2010
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
920 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal/átszellőzött IP31 ma=2000