EATON - Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=600 GT52327 - 284356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082843564
Sonepar cikkszám
GT52327
Gyártói cikkszám
284356
Gyártói típuskód
XSWC2006
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
520 mm
Magasság:
30 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=600