EATON - Elosztószekr hátfal, zárt IP55 ma=2000 sz=1200 SN010189 - 284359
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082843595
Sonepar cikkszám
SN010189
Gyártói cikkszám
284359
Gyártói típuskód
XSWC2012
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
1120 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal, zárt IP55 ma=2000 sz=1200