EATON - Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=425 GT72171 - 284355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082843557
Sonepar cikkszám
GT72171
Gyártói cikkszám
284355
Gyártói típuskód
XSWC2004
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
345 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=425