EATON - Elosztószekr hátsó beépítőkészlet 2000/800 GT48693 - 115186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081145867
Sonepar cikkszám
GT48693
Gyártói cikkszám
115186
Gyártói típuskód
XVTL-BP-F-8/20
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
79 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-75 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
3