EATON - Elosztószekr homloklap 250x600 SN115556 - 144588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 249 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115556
Gyártói cikkszám
144588
Gyártói típuskód
XME1006C
Szélesség:
249 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Elosztószekr homloklap 250x600