EATON - Elosztószekr homloklap 2xNZM2 M=400 SZ=425 GT33264 - 284015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 420 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840150
Sonepar cikkszám
GT33264
Gyártói cikkszám
284015
Gyártói típuskód
XMN231604CV
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
420 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap 2xNZM2 M=400 SZ=425