EATON - Elosztószekr homloklap 3xNZM2 M=400 SZ=600 GT33266 - 284017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 420 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840174
Sonepar cikkszám
GT33266
Gyártói cikkszám
284017
Gyártói típuskód
XMN231606CV
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
420 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap 3xNZM2 M=400 SZ=600