EATON - Elosztószekr homloklap NZM1 M= SZ=300 GT71122 - 284000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840006
Sonepar cikkszám
GT71122
Gyártói cikkszám
284000
Gyártói típuskód
XMN131204MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
300 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap NZM1 M= SZ=300