EATON - Elosztószekr homloklap NZM1 M= SZ=600 GT33259 - 283997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839970
Sonepar cikkszám
GT33259
Gyártói cikkszám
283997
Gyártói típuskód
XMN130406C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap NZM1 M= SZ=600