EATON - Elosztószekr homloklap NZM2 M=150 SZ=600 GT33261 - 284013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840136
Sonepar cikkszám
GT33261
Gyártói cikkszám
284013
Gyártói típuskód
XMN230606C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap NZM2 M=150 SZ=600