EATON - Elosztószekr homloklap NZM3 M=600 SZ=600 GT33272 - 284049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 520 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 620 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840495
Sonepar cikkszám
GT33272
Gyártói cikkszám
284049
Gyártói típuskód
XMN332406CV2
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
520 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
620 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap NZM3 M=600 SZ=600