EATON - Elosztószekr homloklap NZM3 M=200 SZ=600 GT33268 - 284036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 210 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840365
Sonepar cikkszám
GT33268
Gyártói cikkszám
284036
Gyártói típuskód
XMN330806C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
210 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap NZM3 M=200 SZ=600