EATON - Elosztószekr homloklap NZM3 M=600 SZ=425 GT33270 - 284044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 325 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840440
Sonepar cikkszám
GT33270
Gyártói cikkszám
284044
Gyártói típuskód
XMN332404CV2
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
325 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap NZM3 M=600 SZ=425