EATON - Elosztószekr homloklap SZ=400 GT71123 - 284029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840297
Sonepar cikkszám
GT71123
Gyártói cikkszám
284029
Gyártói típuskód
XMN241604MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr homloklap SZ=400